Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 130x20/16 30wz optiline SB2,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt 130x20/16 30wz optiline SB2,4
Kreissägeblatt 130x20/16 30wz optiline SB2,4
Artikel-Nr.:
     400-1198659
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640583
EAN/GTIN:
     3165140193771
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 130x20
kreissägeblatt

Kreissägeblatt 130x20/16 30wz optiline SB2,4


Das Optiline Holz Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit hundgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 130, Bohrung mm: 20, Bohrung mit Reduzierring mm: 16, Schnittbreite (b1) mm: 2,4, Stammblattstärke (b2) mm: 1,4, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,4/1,4, Zähnezahl: 30, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 11500, Schnittresultat: 3
- Breite: 18,8, - Gewicht: 0,237 kg, - Höhe: 1, - Länge: 21,6, - Zähnezahl: 30, - Zahnform: WZ





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,237 kg
Länge:
21,6
Breite:
18,8
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 19,60*
6 Tage
173
1
€ 5,90*
ab € 15,60*
€ 20,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 20,59*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,79*
€ 20,63*
Lager 400
176
1
€ 4,95*
ab € 22,00*
€ 28,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640582
ab € 13,21*
Zubehör
Bosch
2608640586
ab € 13,11*
Zubehör
Bosch
2608640592
ab € 14,40*
Zubehör
Bosch
2608641170
ab € 12,18*
Zubehör
Bosch
2608641171
ab € 14,04*
Zubehör
Bosch
2608641172
ab € 17,46*
Zubehör
Bosch
2608640596
ab € 14,90*
Zubehör
Bosch
2608640597
ab € 16,17*
Zubehör
Bosch
2608640732
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.