Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Stichsägeblätter T 118 BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Stichsägeblätter T 118 BF
3 Stichsägeblätter T 118 BF
Artikel-Nr.:
     400-1198729
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636232
EAN/GTIN:
     3165140264419
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

3 Stichsägeblätter T 118 BF


Das T 118 BF Flexible für Metall Stichsägeblatt ist bruchfest beim geraden Schneiden in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität geboten werden, die beide erfürderlich sind, um perfüriertes Metallblech aus Stahl (Stundard-Stärke) zu schneiden. Das Blatt ist mit einer feinen progressiven Zahnteilung (1,9-2,3 mm) ausgestattet und schneidet eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen mit einer Dicke von 2,5-6 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 1,9-2,3, Einsatzbereiche: mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Progressiv, Typ: T 118 BF
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,018 kg, - Höhe: 0,3, - Länge: 17





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Länge:
17
Breite:
5,5
Höhe:
0,3
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 5,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,30*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,97*
€ 5,33*
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,34*
Lager 400
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,36* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.