Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube GS, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ösenschraube GS, 2 Stück
Ösenschraube GS, 2 Stück
Ösenschraube GS, 2 Stück
Ösenschraube GS, 2 Stück
Ösenschraube GS, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1202440
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     80992
EAN/GTIN:
     4006209809921
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ösenschraube GS, 2 Stück


Die fischer Ösenschraube GS 8 ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Zusammen mit dem fischer Dübel SX 10 ist die Ösenschraube für die Verankerung in Beton und Mauerwerk geeignet. Die fischer Ösenschraube GS ist ideal, um Seile, Ketten oder Wäscheleinen zu befestigen.

Augen-Ø 22 mm

- Einschraubtiefe 58 mm
- Anwendung für Wäscheleinen, Seilen, Ketten, Rankgerüste, Blumenampeln, Leuchten
- Länge 50 mm
- Passend zu S 10 / SX 10
- Schaftdurchmesser 8 mm
- Schaftlänge 80 mm


Ausführung GS 8x80



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,132 kg
Weitere Suchbegriffe: ringschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,12*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,11*
€ 3,15*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,40*
€ 3,25*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,77*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
80993
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.