| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1212870 Herst.-Nr.: 13.8008.13.SB EAN/GTIN: 4016318048692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Donauklammern Motiv Mond für Gardinenstangen Mit Donauklammern können Sie auf Gardinenringe mit Haken verzichten. Sie können hiermit Scheibengardinen an Cafehausstangen, Klemmstangen und Vitragestangen zu befestigen. Besonders die Klammern mit den verschiedenen Designs eignen sich gut zum Drapieren, Dekorieren und Raffen. Geeignet für Stangendurchmesser bis 20 mm. Lieferumfang: Donauklammer Maße H x B x T in cm: Durchmesser: 80 mm, Tiefe: 40 mm - Farbe: vermessingt, - Material: Metall Farbe vermessingt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | vermessingt | Gewicht: | 50,6 | Material: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |