Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegegewürz 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegegewürz 250g
Einlegegewürz 250g
Artikel-Nr.:
     400-1219345
Hersteller:
     Gewürze Markranstädt
Herst.-Nr.:
     60684
EAN/GTIN:
     4000068606844
Suchbegriffe:
Einlegegewürz
Gurkengewürz
einlegegewürz

Einlegegewürz 250g


- Zutaten: Dill, Senf, Koriander, Zwiebeln, Basilikum, Lorbeer, Bohnenkraut, Pfeffer, Piment, Paprika, Chillies
- Kann Spuren von Sellerie und Gluten enthalten, enthält SENF.
- trocken und im geschlossenen Gebinde aufbewahren.
- Ursprungsland/ Herkunftsort: Deutschland






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: gewuerz, gewürz, gewürze, gewuerze, einkochen, einwecken, einmachen, Einkocher, Gläser, Konfitüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.