Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurkengewürz 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurkengewürz 250g
Gurkengewürz 250g
Artikel-Nr.:
     400-1219346
Hersteller:
     Gewürze Markranstädt
Herst.-Nr.:
     62564
EAN/GTIN:
     4000068625647
Suchbegriffe:
Einlegegewürz
Gurkengewürz
einlegegewürz

Gurkengewürz 250g


- Zutaten: Senf, Koriander, Dill, Basilikum, Lorbeer, Bohnenkraut, Zwiebeln, Pfeffer, Piment, Chillies
- Kann Spuren von Sellerie und Gluten enthalten, enthält SENF
- trocken und im geschlossenen Gebinde aufbewahren
- Herkunft: Deutschland






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: gewuerz, gewürz, gewürze, gewuerze, einkochen, einwecken, einmachen, Einkocher, Gläser, Konfitüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 10,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 8,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.