| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226607 Herst.-Nr.: 24020 EAN/GTIN: 4006274240209 |
| |
|
| | |
| Industrie-Bohrfutter bis 10 mm Das Industriebohrfutter mit MK 1 von PROXXON. Für den Reitstock der PD 250/E. Bis 10 mm spannend. Inkl. Bohrfutterschlüssel. Technische Daten:- bis 10 mm spannend - Aufnahme: MK 1(kurz)< - Gewicht: 0,271 kg Industriebohrfutter, Borhfutterschlüssel Ausführung für PD 230/E Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,271 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,75* | € 19,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,36* | € 19,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,48* | € 19,22* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,90* | € 22,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,86* | € 27,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|