| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226682 Herst.-Nr.: 28060 EAN/GTIN: 4006274280601 |
| |
|
| | |
| Tellerschleifgerät TG 250/E Schleift Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und auf Umschlag präzise Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz, Hartholz, NE-Metall, Stahl, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK), Kork und Gummi. Übersichtliche Tabelle zum Vorwählen der richtigen Schleifgeschwindigkeit. Stabile Konstruktion: Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Schleifteller stirnseitig mit Diamantwerkzeugen plangedreht: Selbstklebende Schleifscheiben haften bombenfest und können dennoch leicht ausgewechselt werden. Mit Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers für staubfreies Arbeiten. - Gewicht: 6,615 kg Tellerschleifgerät, je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240, Winkelanschlag, 2 Silikonfilme Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,615 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 184,40* | € 221,86* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 185,31* | € 258,92* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 219,78* | € 259,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 220,46* | € 262,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 262,00* | € 305,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|