Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eutra Melkfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eutra Melkfett
Eutra Melkfett
Artikel-Nr.:
     400-1239188
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     1517
EAN/GTIN:
     4012113016904
Suchbegriffe:
Eutercreme
Euterdipp
Euterhygiene
Melk-Fett

Eutra Melkfett


Das echte Schweizer Melkfett wurde für Euterpflege nach dem Melken entwickelt. Die Pflegecreme auf Paraffinbasis wird zum Schutz der Zitzen von Kühen, Stuten und anderen Milchtieren verwendet.Melkfett besteht in der Regel aus Vaseline. Der Einsatz dieser sorgt letzendlich für eine verbesserte Milchqualitätund mehr Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhaltung. Sie wird nicht nur als natürliches Pflegeprodukt von Zitzen und Euter eingesetzt, sondernunterstützt auch die Heilung kleiner Wunden.
Inhalt: 500 ml
- Inhalt: 500 ml

Größe 500ml-Dose



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Melkfett, eutercreme, Euterpflege, Pflege nach dem Melken, Pflege Euter, Reinigung Euter, Eutra Melkfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.