Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viehtransportstrick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viehtransportstrick
Viehtransportstrick
Artikel-Nr.:
     400-1239238
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     2954/5
EAN/GTIN:
     4018653700495
Suchbegriffe:
Kälberstrick
Viehtransportstrick
kälberstrick

Viehtransportstrick


100 % Polypropylen; Farbe blau/weiß; Länge 320 cm; Stärke 12 mm


Material 100 % Polypropylen



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,696 kg
Weitere Suchbegriffe: Strick, Transport, Viehtransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.