Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heuraufe verzinkt 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heuraufe verzinkt 30cm
Heuraufe verzinkt 30cm
Artikel-Nr.:
     400-1239254
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     74111
EAN/GTIN:
     4018653741115
Suchbegriffe:
Kaninchen-Futterraufe
Kaninchenraufe
Nagerraufe
kaninchenraufe

Heuraufe verzinkt 30cm


Leckereien wie Heu, Gras oder Salat sind in dieser platzsparenden, verzinkten Heuraufe bestens aufgehoben. Sie sollte gut zugänglich angebracht werden. Die Befestigung an der Stallwand erfolgt durch Anschraubung.
Merkmale
- Länge: 30,0 cm
- Breite: 15,0 cm
- Höhe: 10,0 cm
- Breite: 15, - Höhe: 10, - Länge: 30

Länge 30 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,265 kg
Länge:
30
Breite:
15
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Heuraufe, Raufe, Heuraufe verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.