Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister 20l
Wasserkanister 20l
Artikel-Nr.:
     400-1239259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y19500180
EAN/GTIN:
     3086960010010
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20 l weiß
kunststoffkanister 20l

Wasserkanister 20l


Material: Polypropylen
Fassungsvermögen: 20l

Ideal für Schrebergarten, Camping oder einfach für unterwegs. So habt ihr frisches Wasser dabei und könnt euch erfrischen oder Gerichte zubereiten, euer Camping WC spülen oder wozu ihr sonst noch Wasser benötigt.


- Farbe: weiß, - Fassungsvermögen: 20l, - Material: Polypropylen





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
14
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,55*
€ 5,50*
ab € 8,54*
€ 13,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 15,17*
€ 6,78*
ab € 11,56*
€ 16,73*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDA
010586 NA
ab € 8,59*
Sonstiges
EDA
010584 NA
ab € 5,85*
Sonstiges
Camping Gaz
32795
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.