Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigerschnellwaage 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigerschnellwaage 10kg
Zeigerschnellwaage 10kg
Artikel-Nr.:
     400-1248411
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     29951
EAN/GTIN:
     4018653299517
Suchbegriffe:
Zeigerschnellwaage
kerbl zeigerschnellwaage bis 10kg
zeigerschnellwaage kerbl
zeigerschnellwaage 10 kg

Zeigerschnellwaage 10kg









Weitere Informationen:
Gewicht:
1,32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.