Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigerschnellwaage 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigerschnellwaage 50kg
Zeigerschnellwaage 50kg
Artikel-Nr.:
     400-1248413
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     29953
EAN/GTIN:
     4018653299531
Suchbegriffe:
Zeigerschnellwaage
kerbl zeigerschnellwaage 50kg
zeigerschnellwaage 50 kg
zeigerschnellwaage kerbl

Zeigerschnellwaage 50kg









Weitere Informationen:
Gewicht:
1,463 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.