Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reitgerte 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reitgerte 100 cm
Reitgerte 100 cm
Artikel-Nr.:
     400-1248440
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     32367
EAN/GTIN:
     4018653323670

Reitgerte 100 cm


PVC-Griff mit Handschlaufe
- Breite: 2, - Gewicht: 0,078 kg, - Höhe: 2, - Länge: 110





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,078 kg
Länge:
110
Breite:
2
Höhe:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.