Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULME Waldarbeiterstifel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ULME Waldarbeiterstifel
ULME Waldarbeiterstifel
Artikel-Nr.:
     400-1251243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2220253044
EAN/GTIN:
     4025888026726
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ULME Waldarbeiterstifel


Forst-Gummistiefel »Ulme«

Zulassung/Norm: EN 345-2 Klasse 3, SB, E
Ausführung:
•FPA-anerkannt
•Schnittschutzeinlage
•Weiches, nachstellbares Schaftende
•Verstärkter, stabiler Fersenschutz
•Reflektor an der Ferse
•Schafthöhe: ca. 37 cm
Sohle: Gemäß EN 345-2 säurebeständig
Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: Extra breit
- Größe: 44

Größe Gr. 44



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,84 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,52*
€ 69,67*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,46*
€ 70,34*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 63,25*
€ 74,66*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 63,35*
€ 74,73*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 90,63*
€ 105,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,65*
€ 125,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,09*
€ 125,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,25*
€ 119,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,56*
€ 114,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-40
ab € 57,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-41
ab € 59,49*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-42
ab € 59,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-43
ab € 57,50*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,22*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-46
ab € 57,33*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.