| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1252425 Herst.-Nr.: 80381 EAN/GTIN: 4021028100738 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dr. Roths TeichKlar Dr. Roth's Teichklar unterstützt die Natur durch natürliche, mikrobiologische Reinigung und Pflege des Wassers. Die ausgesuchte Mischung natürlicher Mikroorganismen aktiviert den biologischen Abbau von abgesunkenen Blättern, abgestorbenen Pflanzen, Fischausscheidungen, Futterresten und anderen organischen Resten. Auch der Phosphatgehalt sinkt. Als positiver Nebeneffekt trägt Dr. Roth's Teichklar damit zu einer Verringerung des Algenwachstums im Teich bei Dr. Roth's Teichklar erhöht die Artenvielfalt der schadstoffabbauenden Mikroorganismen und optimiert die biologische Teichreinigung. 1 kg Eimer Größe 1kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,12 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schadstoffabbau, Teichwasser, mikrobiologische Pflege, biologische Pflege, Teichklar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |