Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon 656


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon 656
Pavillon 656
Pavillon 656
Artikel-Nr.:
     400-1253858
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     656.3030.00.00
EAN/GTIN:
     4004581058821
Artikeldatenblatt

Pavillon 656


6-Eck weka Pavillon 656 Gr. 1 mit naturbelassenem, 19 mm Massivholzdach, Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert, Pfostenstärke: 90 x 90 mm Bemaßung: Firsthöhe 295 cm, Traufhöhe 208 cm. Die WEKA Gartenlaube 656 lässt Sie für kurze Zeit den Alltag vergessen und einfach mal die Seele baumeln. Selbst bei schlechter Witterung ist durch kesseldruckimprägniertes Holz und maximaler statisch geprüfter Schneelast ein gemeinsames Verweilen in eigener Idylle möglich. Die Maßen der 6-Eck Laube sind Firsthöhe 295 und Traufhöhe 208. Schaffen Sie sich mit einer kleinen Sitzecke Ihren eigenen kleinen romatischen Treffpunkt zuhause.

- klassische Pavillon-Optik
- witterungssschutz durch kesseldruckimprägniertes Holz
- 6-Eck Laube
- Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung

- in verschieden Größen erhältlich (BxT):
- Gr. 1 : 326x326 cm,
- Gr. 1 : 326x326 cm mit Dachschindeln,
- Gr. 2 : 399x461 cm,
- Gr. 2 : 399x461 cm mit Dachschindeln


Größe Gr. 1
Ausführung mit Dachpappe
Farbe ohne

Weitere Informationen:
Gewicht:
289 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.022,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,70*
€ 1.374,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,20*
€ 1.358,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,28*
€ 1.304,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,72*
€ 1.267,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,99*
€ 1.217,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.