Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel für DTA 25/1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nägel für DTA 25/1
Nägel für DTA 25/1
Artikel-Nr.:
     400-1254736
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4137873
EAN/GTIN:
     4006825505795
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät

Nägel für DTA 25/1


Zubehör für Einhell Druckluft-Tacker DTA 25/2

- Inhalt: 3000 Nägel
- erhältlich in folgenden Größen: 10x25mm, 10x40mm und 10x50mm
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: -, - Akkutechnologie: -, - Breite: 4, - Gewicht: 1,26 kg, - Höhe: 5,5, - Klammern Größe: -, - Länge: 13,2, - Schlagkraftvorwahl: -

Größe 50 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,26 kg
Länge:
13,2
Breite:
4
Höhe:
5,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 12,88*
€ 4,00*
ab € 10,81*
€ 21,70*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 22,87*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 22,32*
€ 31,24*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4257795
ab € 127,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.