Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimensa Putzeffektfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimensa Putzeffektfarbe
Dimensa Putzeffektfarbe
Artikel-Nr.:
     400-1255112
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     11099900
EAN/GTIN:
     4006415231783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
strukturfarbe
putzeffektfarbe
putzfarbe
strukturfarben

Dimensa Putzeffektfarbe


Feinkörnige Strukturfarbe für innen
Anwendungsbereich:
Dimensa Putzeffektfarbe mit sandig rauer Oberfläche für die kreative Wandgestaltung im Innenbereich. Für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk und Gipskartonplatten.

Eigenschaften:
Dimensa Putzeffektfarbe ist gut deckend, lässt sich besonders leicht auftragen und ist mit dem Dimensa Putz-Effektrollern individuell strukturierbar. Nach der Trocknung kann die Oberfläche ohne Zwischenbeschichtung mit jeder geeigneten Wandlasur oder Dispersion farbig gestaltet werden

Farbton:
Weiß

Dichte:
Ca. 1,8 g/cm³

Pigmentbasis:
Titandioxid

Bindemittelart:
Kunststoff-Dispersion.

Inhaltsstoffe:
Vinylacetat-Copolymer, Quarzsand, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Additive und Konservierungsmittel (Methyl- / Benzyl- und Chlor-Isothiazolinon).
Produkt-Code: M-DF 01Verarbeitung

Untergrund:
Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Vorhandene Leimfarbenanstriche, lose Teile und nicht zuverlässig haftende Altanstriche restlos entfernen. Ausgebesserte Stellen, stark oder unterschiedlich saugende und leicht kreidende Untergründe mit Tiefgrund LF vorbehandeln.

Anstrichaufbau und Verarbeitung:
Rollen mit dem Dimensa Putz-Effektroller. Vor Gebrauch gut aufrühren. Unverdünnt verarbeiten. Handelsübliche Abrollgitter verwenden. Dimensa Putzeffektfarbe gleichmäßig auf die Wand auftragen. Die entstehende Oberflächenstruktur ist sowohl von der eingesetzten Dekor-Effektwalze als auch von der Gleichmäßigkeit des Auftrags abhängig.

Verbrauch:
Ca. 500 g/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verdünnung:
Gegebenenfalls max. 10% mit Wasser.

Abtönen:
Mit Vollton- und Abtönfarben abtönbar.

Reinigung der Werkzeuge:
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Zugabe von Spülmittel reinigen. Arbeitsgeräte in den Pausen unter Wasser aufbewahren.

Trockenzeit:
Bei +20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit führen zu längeren Trockenzeiten.

Verarbeitungstemperatur:
Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Verpackungsgrößen:
8 kg

Lagerung:
Kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.Hinweise

Sicherheitsratschläge:
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 63333782. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

VOC-Sicherheitshinweis:
EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt werden.Anhang
Allgemeine Untergrunderfordernisse bei der Neubeschichtung von mineralischen und organischen Untergründen im Innenbereich: Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Schimmelpilzen, Algen bzw. Moosen, kreidenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeeinträchtigende Stoffe, z. B. Mehlkornschichten, Sinterschichten, Harze, Wachse, Öle, Trennmittel etc. durch geeignete Maßnahmen.Glänzende Altanstriche müssen vorher angerauht werden. Leimfarbenanstriche und lose Anstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff vorher auf Eignung zu prüfen. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackiererarbeiten.

Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
- Bindemittelart: Kunststoff-Dispersion., - Dichte: Ca. 1,8 g/cm³, - Farbton: Weiß, - Pigmentbasis: Titandioxid, - Verarbeitungstemperatur: Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Menge 8 Kg



Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: putzfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.