Düfa Sockelfarbe D31
Dispersionsfarbe - Wetterbeständig - Scheuerbeständig
Farbton:203 - nußbraun.
Glanzgrad: Seidenmatt.
Bindemittelart: Kunststoff-Dispersion.
Dichte: Ca. 1,4 g/cm³.
Anwendung: Für spezielle Farbgestaltung im Sockelbereich sowie Beschichtung aller für Dispersionsfarben geeigneten Untergründe.
Eigenschaften: Wetterbeständig, scheuerbeständig, bestmöglich lichtecht, hochdeckend, farbkräftig, diffusionsfähig, Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase.
Untergrund: Geeignet sind Putze, Beton, Mauerwerk, Bauplatten, usw. Der Untergrund muß fest, sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Saugende und sandende Untergründe mit düfa Tiefgrund LF, D 314 vorbehandeln.
- Anstrichaufbau: 1.Anstrich mit 5 - 10 % Wasser verdünnt ausführen.
2.Schlußanstrich mit unverdünnter Farbe ausführen.
Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser, während der Pausen Werkzeuge in der Farbe aufbewahren.
Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchsgebinde gut verschlossen halten.
Gebindegröße: 5 l.
Verbrauch: 5 - 7 m²/l, je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Verarbeitungstemperatur: Mindestens +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112 entsorgt werden.
Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
- Bindemittelart: Kunststoff-Dispersion., - Dichte: Ca. 1,4 g/cm³., - Farbton: 203 - nußbraun., - Verarbeitungstemperatur: Mindestens +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Farbe nußbraun