Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grasnest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grasnest
Grasnest
Artikel-Nr.:
     400-1260328
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     6110
EAN/GTIN:
     4011905061108

Grasnest



zu 100 % aus Naturmaterialien
- Material: Naturmaterial

Ausführung 16cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,155 kg
Material:
Naturmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.