Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Extrastarker Faden 30 cm (2,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemzubehör Extrastarker Faden 30 cm (2,4 mm)
Systemzubehör Extrastarker Faden 30 cm (2,4 mm)
Artikel-Nr.:
     400-1278209
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800182
EAN/GTIN:
     3165140349963
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Fädel-Spiele

Systemzubehör Extrastarker Faden 30 cm (2,4 mm)


Systemzubehör Extrastarker Faden 30 cm (2,4 mm). Zubehör für: ART 30 Combitrim. Im Lieferumfang enthalten: extrastarker Faden 30 cm – 6 Stück (F 016 800 182), Karton
- Breite: 9, - Gewicht: 0,037 kg, - Höhe: 5, - Länge: 15





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Länge:
15
Breite:
9
Höhe:
5
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 8,18*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,27*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,95*
Lager 400
3662
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.