Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Nordland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Nordland
Briefkasten Nordland
Artikel-Nr.:
     400-1279208
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61250
EAN/GTIN:
     4003482612507
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter edelstahl
briefkasten edelstahl

Briefkasten Nordland


Das BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set Nordland 20867 Ni ist aus Edelstahl gefertigt und mit transparentem Schutzlack versiegelt. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 380, - Gewicht: 3,186 kg, - Höhe: 115, - Länge: 425

Typ Edelstahl



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,186 kg
Länge:
425
Breite:
380
Höhe:
115
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 72,62*
€ 92,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 130,73*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.