Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Nordland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Nordland
Briefkasten Nordland
Artikel-Nr.:
     400-1279209
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     20867W
EAN/GTIN:
     4003482612705
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten

Briefkasten Nordland


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Nordland 20867 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Das Querformat und der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglichen und erleichtern die Aufnahme von viel Post. Mit dem Kippdach ist der Inhalt optimal vor Wettereinflüssen geschützt. Dieses Modell entspricht der Europäischen Norm (EN) 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 380, - Gewicht: 3,79 kg, - Höhe: 115, - Länge: 425

Typ verzinktes Stahlblech



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,79 kg
Länge:
425
Breite:
380
Höhe:
115
Weitere Suchbegriffe: briefkasten verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 59,51*
€ 76,81*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 72,17*
€ 92,09*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.