Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Swing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Swing
Briefkasten Swing
Briefkasten Swing
Briefkasten Swing
Briefkasten Swing
Briefkasten Swing
Artikel-Nr.:
     400-1279222
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     4906SI
EAN/GTIN:
     4003482054703
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Briefkasten Swing


Im BURG-WÄCHTER Kunststoff-Briefkasten Swing können Briefe bis zum Format DIN C4 eingeworfen werden. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 271, - Gewicht: 1,559 kg, - Höhe: 129, - Länge: 419

Farbe Silber



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,559 kg
Länge:
419
Breite:
271
Höhe:
129
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 35,94*
€ 47,22*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 37,76*
€ 49,72*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,82*
€ 50,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 40,20*
€ 52,75*
Lager 400
100
1
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 53,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
VB444905
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.