Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrollo mit Seitenzug für Fenster und Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzrollo mit Seitenzug für Fenster und Tür
Holzrollo mit Seitenzug für Fenster und Tür
Holzrollo mit Seitenzug für Fenster und Tür
Holzrollo mit Seitenzug für Fenster und Tür
Artikel-Nr.:
     400-1286251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RH.090.220.18
EAN/GTIN:
     4016318263248
Artikeldatenblatt

Holzrollo mit Seitenzug für Fenster und Tür


Das Holzrollo im trendigen fernöstlichen Stil verleiht Ihrem Raum einen eigenen Charakter. Dieser Effekt wird besonders durch das Wechselspiel der Materialen Holz und Bambus erreicht. Durch den Einsatz von Naturmaterialien erreicht man stets eine behagliche und angenehme Atmosphäre im Raum.
Sie werden überrascht sein, wie man schon mit wenigen Mitteln eine grandiose Wirkung erzielen kann. Die Bedienung erfolgt mit einem stufenlosen Seitenzug. Das Bedienelement befindet sich rechts.

Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Nischenmontage
Lieferumfang:
Holzrollo, Montageanleitung, Zugschnur, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, lichtdurchlässig
Besonderheiten:
Das Rollo zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus

- Breite: 90, - Farbe: braun, - Länge: 170, - Material: Holz

Größe 90x220cm
Farbe braun


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
2225,4
Material:
Holz
Länge:
170
Breite:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.