Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korkplatte 1m x 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korkplatte 1m x 0,5m
Korkplatte 1m x 0,5m
Artikel-Nr.:
     400-1296813
Hersteller:
     Saarpoor
Herst.-Nr.:
     6005
EAN/GTIN:
     3250790113054
Suchbegriffe:
Korkplatte
korkplatte

Korkplatte 1m x 0,5m


Die Korkplatte ist durch ihr schlichtes Dekor passend für jeden Wohnraum. Die Korkplatte ist dekorativ, strapazierfähig und pflegeleicht. Die Verarbeitung ist ganz einfach und schnell erledigt. Den Kleber dünn auf den Untergrund auftragen und die Bahnen im Klebebett auf Stoß verlegen und fest andrücken. Die Korkplatte ist auch als Pinnwand geeignet.
- Brandklasse: B2 nach DIN 4102, - Material: Naturkorkgranulat hergestellt nach ISO-Standard 8724

Stärke 6mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Material:
Naturkorkgranulat hergestellt nach ISO-Standard 8724
Weitere Suchbegriffe: Kork, Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.