| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1303547 Herst.-Nr.: 5018 EAN/GTIN: 4000591050183 |
| | |
|
| | |
| Sanitärflüssigkeit Ensan Blue GUT FÜR MICH. GUT FÜR DIE UMWELT Mit den mikrobiologischen Sanitärzusätzen ENSAN BLUE können mobile Toilettensysteme ökologisch und nachhaltig gesäubert werden, ohne dabei an Wirksamkeit zu verlieren. Die Enders Sanitärflüssigkeit Enders Fluid ist ein optimiertes, effektives und umweltfreundliches Sanitärkonzentrat für den Abwassertank. Es fördert den Abbau von Fäkalien und die Zersetzung von Toilettenpapier effizient. Zudem werden unangenehme Gerüche und die Bildung von Gas reduziert. Somit eignet sich das Ensan Blue besonders für den Einsatz einer mobilen Toilette im Wohnmobil. Darüber hinaus ist es doppelt so ergiebig und leistungsstark wie herkömmliche chemische Zusätze für den Abwassertank. - Farbe: blau, - Fassungsvermögen: für ca. 500 Liter Abwasser, - Inhalt: 5 Liter Ausführung 5L Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 22,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärkonzentrat, Ensan Blue, WC-Zubehör |
| | |
| |