Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulen-Tank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulen-Tank
Säulen-Tank
Artikel-Nr.:
     400-1313577
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326531
EAN/GTIN:
     4023122111375
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regenfass grau

Säulen-Tank


Das extravagante Design dieses Regenwasser-Sammelbehälters erinnert an die Säulen der Antike. Die altbewährte Form war, aufgrund ihrer Stabilität, schon damals ein beliebtes Bauelement und hat bis heute nichts an ästetischem Wert verloren.
Auf einen Blick:
- Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf!
- Klassisches Design, äußerst stabil
- Befestigungsösen für Sturmsicherung und Zulaufdichtung DN 50 sind vorhanden
- Die Wasserentnahme ist, durch Auslaufhahn oder Klarsichtschlauch, denkbar einfach
- Winterfest - bei Frostgefahr Hahn geöffnet lassen. Behälter muss nicht vollständig entleert werden
- Gewindestutzen serienmäßig angeformt - kein Bohren für Montage des Auslaufhahns erforderlich
"
- Gewicht: 14 kg", - Höhe: 161

Volumen 330L
Farbe steingrau


Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Höhe:
161
Weitere Suchbegriffe: regenfass, otto graf, garantia, wassertank, regenwasser, regenwassertank, regentonne, säulentank, säule, grau, steingrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 251,80*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 248,58*
€ 304,14*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.