Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stecker 3-fach extra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Euro-Stecker 3-fach extra flach
Euro-Stecker 3-fach extra flach
Artikel-Nr.:
     400-1323569
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     174902005
EAN/GTIN:
     4008224413954
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Multistecker

Euro-Stecker 3-fach extra flach


Euro-Adapter 3-fach
3 x 2,5 A, 230 V
extra flache Bauweise
Anschluss für 3 Europa-Stecker in einer Schutzkontaktsteckdose


- Farbe: arktis weiß

Farbe arktisweiß



Weitere Informationen:
Farbe:
arktis weiß
Gewicht:
0,732 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 2,59*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,71*
3
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,03*
1 Tag
6
1
€ 4,98*
ab € 1,99*
€ 3,09*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.