Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKA soluwash S 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKA soluwash S 250 ml
AKA soluwash S 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1323941
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     71001000
EAN/GTIN:
     4007954710012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

AKA soluwash S 250 ml


Entfernt Aufkleber, Klebstoffrückstände und frische Farbflecken.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.


- Farbe: transparent, - Feuchtigkeitshärtend: Nein, - Inhalt: 250ml, - Material: Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Nichtionische Tenside





Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,25 kg
Material:
Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Nichtionische Tenside

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Entfernung Klebstoffrückstände, hochwirsam, Reiniger für verschmutzte Werkzeuge und getrocknete Farbflecken, Gel-Formel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
6
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,7175*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,57*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0174* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glutoclean
690104003
ab € 6,929*
Ähnlich
ILKA
UN 3082
ab € 14,448*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
41120330000
ab € 6,185*
Ähnlich
Pufas
71102000
ab € 6,465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.