Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenteile für Fensterbänke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenteile für Fensterbänke
Seitenteile für Fensterbänke
Artikel-Nr.:
     400-1328266
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     8774
EAN/GTIN:
     4260036898774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterbank Abschluss
Fensterbankabschlüsse
fensterbank abschluss

Seitenteile für Fensterbänke


Die PVC Seitenteile stellen den seitlichen Abschluss der Fensterbänke dar. Es handelt sich um Aufputz-Seitenteile die einfach seitlich auf die Fensterbank aufgesteckt werden. Hergestellt aus hochwertigem PVC sind sie farblich passend zu den Fensterbänken in den Farben Weiß, Grau und Braun lieferbar.
Merkmale:
- Material: PVC
- in braun, weiß und grau erhältlich
- verschiedene Ausladungen von 50 mm bis 260 mm
- Inhalt: 2 Stück
- Material: PVC

Farbe braun
Ausladung 180mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,074
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Seitenteile, Fensterbankabschluss, Fensterbank, Fensterblech, Abschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.