| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1328408 Herst.-Nr.: 1052 EAN/GTIN: 4100420010521 |
| | |
|
| | |
| 2-Takt-Motoröl Hochwertiges teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für den Einsatz in sämtlichen 2-Takt-Motoren. Sichert die Funktionsfähigkeit des Motors und sorgt für maximale Lebensdauer. Ausgewählte mineralische und synthetische Grundöle in Kombination modernster Additivtechnologie ermöglichen eine rückstandsfreie Verbrennung und halten somit den Motor sauber. Der Motor wird optimal vor Verschleiß geschützt. Größe 1 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,968 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Liqui Moly, 2 Takt Motorenöl, Liqui Moly Motorenöl, 2 Takt Öl, Öl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 11,70* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,74* | € 13,53* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 10,92334* | € 14,31334* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,50* | € 14,48* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,34* | € 16,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|