Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACING 2-SCHICHT KLARLACK 500ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RACING 2-SCHICHT KLARLACK 500ML
RACING 2-SCHICHT KLARLACK 500ML
Artikel-Nr.:
     400-1329315
Hersteller:
     Kwasny
Herst.-Nr.:
     288917
EAN/GTIN:
     4015962069176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarlack
klarlack 500 ml
klarlack
kwasny klarlack

RACING 2-SCHICHT KLARLACK 500ML


Universell einsetzbar innen und außen. Für Auto, Heimwerken, Haus, Hobby, Freizeit und Garten.
Racing 2-Schicht-Klarlack ist ein schnell trocknender, glänzender Klarlack zur langfristigen Versiegelung von Gegenständen aus Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Ton, Papier, den meisten Kunststoffen bzw. zur Überlackierung der mit Auto-K- oder Racing Lacksprays lackierten Objekte. 25% mehr Inhalt, 500 ml Dose.

Anwendungstechnische Hinweise:
Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Spezielle Untergründe, wie z.B. Kunststoffe, sind auf Ihre Verträglichkeit zu prüfen und bei Bedarf mit einer Spezialgrundierung vorzubehandeln. Dose vor Lackierbeginn gründlich 2 Min. schütteln. Dose beim Lackieren senkrecht halten und in gleichmäßigen dünnen Schichten, mit einem Sprühabstand von ca. 15-25 cm, lackieren. Mit dem Lackieren außerhalb des Lackierobjektes beginnen um Überbeschichtungen zu vermeiden. Die ideale Arbeitstemperatur ist 15-25°C. Sprühabstand, Sprühgeschwindgkeit und Schichtdickenauftrag sowie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund beeinflussen das Lackierergebnis. Nach dem Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil leersprühen. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Dose nicht mechanisch beanspruchen (nicht auf Kante schlagen).

Lackspraydose à 500ml
Farbton transparent
Gebindegröße 500ml


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,707 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.