Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

belton SPECIAL HEIZKOERPER CREMEWEISS 400ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
belton SPECIAL HEIZKOERPER CREMEWEISS 400ML
belton SPECIAL HEIZKOERPER CREMEWEISS 400ML
Artikel-Nr.:
     400-1330718
Hersteller:
     Kwasny
Herst.-Nr.:
     323452
EAN/GTIN:
     4015962834521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizkörperlack
heizkörperlack

belton SPECIAL HEIZKOERPER CREMEWEISS 400ML


Bis 80°C hitzebeständig. Nach dem Lackieren die Räume gut durchlüften.
Vergilbungs- und bis 80°C temperaturbeständiger Heizkörperlack zur farblichen Verschönerung und Lackierung von Heizkörpern aller Art. Ideal für Handtuchwärmer, Warmwasserleitungen, Thermogeräten usw. Lackierung nur an kalten Gegenständen. Empfehlung: Nach dem Sprühlackieren die Räume gut durchlüften.

Anwendungstechnische Hinweise:
Keine Grundierung verwenden, da diese nicht temperaturbeständig. Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Dose vor Lackierbeginn gründlich 2 Min. schütteln. Dose beim Lackieren senkrecht halten und in gleichmäßigen dünnen Schichten, mit einem Sprühabstand von ca. 15-25 cm, lackieren. Mit dem Lackieren außerhalb des Lackierobjektes beginnen um Überbeschichtungen zu vermeiden. Die ideale Arbeitstemperatur ist 15-25°C. Sprühabstand, Sprühgeschwindgkeit und Schichtdickenauftrag sowie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund beeinflussen das Lackierergebnis. Nach dem Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil leersprühen. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Dose nicht mechanisch beanspruchen (nicht auf Kante schlagen). Empfehlung: Nach der Verwendung des belton Heizkörperlackes die Räume gut Durchlüften.

Lackspraydose à 400ml
Farbton cremeweiß
Gebindegröße 400ml


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,566 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.