| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1332482 Herst.-Nr.: 20.8260.82.SB EAN/GTIN: 4016318203367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Gardinenstangen Power ø 20 Mit Hilfe dieser Ringe aus Metall können Sie Ihre Gardinen an der 20 mm Gardinenstange aufhängen. Die Befestigung der Gardinen an den Gardinenringen erfolgt mit der mitgelieferten Faltenleghaken aus Kunststoff. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen setzen Sie alle 5 cm einen Gardinenring. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Power. Lieferumfang: Gardinenringe mit Faltenlegehaken - Farbe: Aluminium, - Material: Kunststoff, Metall Farbe Aluminium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Aluminium | Gewicht: | 30,1 | Material: | Kunststoff, Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |