Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Rollo mit Seitenzug Bambusrollo für Fenster und Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus-Rollo mit Seitenzug Bambusrollo für Fenster und Tür
Bambus-Rollo mit Seitenzug Bambusrollo für Fenster und Tür
Bambus-Rollo mit Seitenzug Bambusrollo für Fenster und Tür
Bambus-Rollo mit Seitenzug Bambusrollo für Fenster und Tür
Artikel-Nr.:
     400-1332532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8.090.240.24
EAN/GTIN:
     4016318276378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo

Bambus-Rollo mit Seitenzug Bambusrollo für Fenster und Tür


Das Bambusrollo stellt eine elegante Alternative zu dem klassischen Rollo dar. Durch dieses Rollo verbinden Sie fernöstliche Elemente mit dem modernen westlichen Design und verleihen Ihrem zu Hause ein gewisses Flair. Durch den Einsatz von Naturmaterialien erreicht man stets eine behagliche und angenehme Atmosphäre im Raum.
Darüber hinaus besticht dieses Rollo durch seine einfache Bedienung und schnelle Montage. Die Bedienung erfolgt mit einem stufenlosen Seitenzug. Das Bedienelement befindet sich rechts.

Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Lieferumfang:
Bambusrollo, Montageanleitung, Zugschnur, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, lichtdurchlässig
Besonderheiten:
Das Rollo zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus

- Farbe: kirschbaum, - Länge: 240, - Material: Holz

Größe 90x240cm
Farbe kirschbaum


Weitere Informationen:
Farbe:
kirschbaum
Gewicht:
1452,5
Material:
Holz
Länge:
240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.