| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1334353 Herst.-Nr.: 16892100 EAN/GTIN: 4008838168929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stand-Kosmetikspiegel Assisi Ein Blick in den Spiegel gehört ganz selbstverständlich zum täglichen Pflegeprogramm im Bad. Der Kosmetikspiegel Assisi bietet neben der 100% Spiegelfläche eine 3-fach Vergrößerung für den kosmetischen Einsatz. Die Spiegelfläche mit einem Durchmesser von 16 cm lässt sich je nach Bedarf neigen und umklappen. Der Kosmetikspiegel verfügt über eine Bodenplatte, die für festen Stand sorgt. - Mit 100%-Spiegelfläche und 3-fach Vergrößerung - Besonders für den kosmetischen Einsatz geeignet - Stufenlos schwenkbar bzw. klappbar - Spiegelfläche (B/H): ø 16 cm - Maße (B x H x T): 18,5 x 34,5 x 15 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,968 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, kosmetikspiegel 3-fach vergrößerung, Spiegel, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Dekospiegel, kosmetik-spiegel, schmink-spiegel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |