Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reitgerte, 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reitgerte, 90cm
Reitgerte, 90cm
Artikel-Nr.:
     400-1339429
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     32363
EAN/GTIN:
     4018653323632

Reitgerte, 90cm


Griff mit Handschlaufe
- Breite: 2, - Gewicht: 0,088 kg, - Höhe: 2, - Länge: 90





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,088 kg
Länge:
90
Breite:
2
Höhe:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.