Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heuraufe verzinkt 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heuraufe verzinkt 20cm
Heuraufe verzinkt 20cm
Artikel-Nr.:
     400-1339825
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     74109
EAN/GTIN:
     4018653741092
Suchbegriffe:
Kaninchen-Futterraufe
Kaninchenraufe
Nagerraufe
kaninchenraufe

Heuraufe verzinkt 20cm


Leckereinen wie Heu, Gras oder Salat sind in dieser platzsparenden verzinkten Heuraufe bestens aufgehoben. Sie sollte gut zugänglich angebracht werden. Die Befestigung an der Stallwand erfolgt durch Anschraubung.
Merkmale
- Länge: 20,0 cm
- Breite: 15,0 cm
- Höhe: 10,0 cm
- Breite: 15, - Höhe: 10, - Länge: 20

Länge 20 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
20
Breite:
15
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Heuraufe, Raufe, Heuraufe verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.