Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterpinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futterpinzette
Futterpinzette
Artikel-Nr.:
     400-1340039
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     20321
EAN/GTIN:
     4040483203211

Futterpinzette


Pinzetten eignen sich sehr gut zum Füttern von Reptilien aber auch zum Hantieren mit Vogelspinnen, Skorpionen und kleineren Schlangen und Echsen. Alle sind aus rostfreiem, hochwertigem Stahl gefertigt und sehr stabil. Ideal für all diejenigen, die gerne etwas Abstand zu den Tieren halten wollen.
Material: rostfreies, hochwertiges Stahl
Länge: 14cm

- Länge: 14, - Material: rostfreies, hochwertiges Stahl

Ausführung 20cm gerade



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Material:
rostfreies, hochwertiges Stahl
Länge:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.