Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dark Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dark Spot
Dark Spot
Artikel-Nr.:
     400-1340916
Hersteller:
     Lucky Reptile
Herst.-Nr.:
     61102
EAN/GTIN:
     4040483611023

Dark Spot


HEAT Dark Spot Keramikheizstrahler geben infrarote Strahlung ab, die Tiere und Gegenstände ‚aufheizt‘. Die Heizstrahler eignen sich optimal, um Wärmepunkte im Terrarium zu schaffen. Wie in der Natur kommt die Strahlung von oben und stellt so die natürlichen Bedingungen für die Tiere nach. Eine Kombination mit Spotstrahlern wird empfohlen, da Tiere Wärme mit Licht in Verbindung bringen.
HEAT Dark Spot Strahler passen in handelsübliche E27 Porzellanfassungen und haben eine hohe Lebenserwartung mit ca. 8000h. Dank der flexiblen Einsatzmöglichkeiten und der guten Wirtschaftlichkeit eignen sich diese Keramikheizstrahler hervorragend zum Heizen von größeren Terrarien. Ein Abstand von mindestens 40 cm zum Tier wird empfohlen.
Um eine schnelle und einfache Kontrolle zu haben, ob der Strahler heizt, wechselt er die Farbe, wenn er warm wird.
Material: Keramik
wechselt die Farbe, wenn er zu heiß wird
Keramikheizstrahler E27 Fassung
- Material: Keramik

Leistung 100W



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Material:
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.