Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Socket mit Reflector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo Socket mit Reflector
Thermo Socket mit Reflector
Artikel-Nr.:
     400-1340933
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     63203
EAN/GTIN:
     4040483632035

Thermo Socket mit Reflector


Diese Reflektorleuchte hat eine E27-Porzellanfassung, einen hochwertigen Stahlreflektor, ein Schutzgitter und eine Silikonzuleitung.
Der Stahlreflektor fokussiert das Licht und dient gleichzeitig als Sichtschutz. Das Schutzgitter kann unten auf den Reflektor aufgesetzt werden, um zu verhindern, dass Tiere mit dem Leuchtmittel in Kontakt kommen.
Die Leuchten werden einsatzbereit ausgeliefert. Sie können auf das Terrarium gestell, oder innen montiert werden. Für die Montage im Terrarium liegt das notwendige Zubehör bei, aber die Leuchte muss dafür demontiert werden.
Eine Klemme zur Nutzung als Klemmlampe ist als Zubehör erhältlich.
Es gibt zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Reflektoren, damit auch große Leuchtmittel nicht aus dem Reflektor hervorstehen.
Thermo Socket Plus Reflector klein: für alle Bright Sun UV, Halogen Sun und Compact UV Sun.
Thermo Socket Plus Reflector groß: für stabförmige Energiesparlampen und UV-Strahler.
Alle Versionen sind bis 300W und für Verwendung mit der Bright Sun geeignet!
Auch mit englischem Stecker lieferbar.
enthält: E27-Porzellanfassung
hochwertiger Stahlreflektor
Schutzgitter
Silikonzuleitung
geeignet für bis zu 300W Lampen



Ausführung groß
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.