Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Water Dish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Water Dish
Water Dish
Artikel-Nr.:
     400-1340986
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     64414
EAN/GTIN:
     4040483644144

Water Dish


Die Lucky Reptile Näpfe sind aus einem speziellen Material gefertigt. Es sieht nicht nur aus wie Naturstein sondern fühlt sich auch so an. Die Außenseite ist realistisch strukturiert, während die Innenseite glatt ist, um die Reinigung zu erleichtern.
Die Näpfe sind in den Farben Sandstein, Granit und Lava verfügbar und fügen sich sehr gut in jedes Terrarium ein.
Material: Natursteinnachbildung
Wasser- und Futternäpfe
Farben: Sandstein, Granit, Lava
- Material: Natursteinnachbildung

Größe 30 x 22 x 6cm
Ausführung Sandstein


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,45 kg
Material:
Natursteinnachbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.