Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1343006 Herst.-Nr.: 70 05 180 EAN/GTIN: 4003773043706 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider verchromt 180mm Nr.7005 Knipex Seitenschneider Nr. 70 05 •Zange verchromt •Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen •Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet •DIN ISO 5749 •Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen •Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,258 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vde-seitenschneider 180 mm, vde seitenschneider, Werkzeug, Standardzange, Werkzeugmaschine, Spezialzange, Zange, Spezialzangen, Knipex, Elektronikzange, Standardzangen, Schneidzange, Zangen, Elektronikzangen, Seitenscheider, QR4992472, Handwerkzeug, Spezialschneider, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,81* | € 20,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,46* | € 21,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,41* | € 21,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,12* | € 21,36* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,81* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|