| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1352376 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163276326 EAN/GTIN: 4332163276326 |
| | |
|
| | |
| Polschraubzwinge 600 Ampere Polschraubzwinge •Zum Anschluss an das Massekabel •Temperguss-Ausführung •Mit Flügelschraube •Ausladung: 80 mm - Belastbarkeit: 600 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,016 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pol schraubzwingen, Pol-Schraubzwinge, Schweiß-Zwingen, Polzwingen, Polschweiß-Zwingen, Erdzwinge, Schraubzwinge, Pol-Zwinge, Spann-Werkzeug, Schweißzwinge, QR4030450, Pol-Zwingen, Spannwerkzeug, Schweißzwingen, Zwinge, Polschweißzwinge, Polschweiß-Zwinge, Ganzstahlausführung, Polschraubzwinge, Schweiß-Zwinge, Polzwinge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,06* | € 18,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 13,14* | € 18,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,14* | € 22,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,07* | € 22,96* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,54* | € 34,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|