| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1354400 Herst.-Nr.: 020425 EAN/GTIN: 4016215020425 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baufan Rauhfaser-Reparatur-Spachtel 330 g Schnelle und saubere Lösung für beschädigte Rauhfasertapeten. Ideal zum Ausbessern von Dübellöchern, Rissen und ähnlichen Schadstellen überstreichbar, lösungsmittelfrei. Art-Nr: 020425 Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.
- Farbe: weiß, - Gebrauchsfertig nach: Ja, - Inhalt: 330g, - Material: Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive, Holzfaser, - Temperaturbereich: +5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund 330g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,33 kg | Material: | Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive, Holzfaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |