Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec Ponduett 3000 - 1.500 L/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec Ponduett 3000 - 1.500 L/H
Pontec Ponduett 3000 - 1.500 L/H
Artikel-Nr.:
     400-1355173
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     57118
EAN/GTIN:
     4010052571188
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

Pontec Ponduett 3000 - 1.500 L/H



- Kompakter Unterwasserfilter mit Wasserspiel: der PonDuett 3000 pflegt und belebt Gartenteiche bis zu 3000 Liter ohne Fischbesatz.
- Seine bio-mechanischen Reinigungsstufen aus Schwamm, Bioflächenelementen sowie Bio-Pur-Filtergestein sorgen für klares und gesundes Wasser.
- Die integrierte Wasserspielpumpe leistet 1500l/h bei 25 Watt, bietet eine schwenkbare Teleskopverlängerung und vier individuelle Wasserbilder (Vulkan, Strahlen, Glocke, Kelch).
- Für den Anschluss eines Wasserspeiers oder Bachlaufes ist ein zweiter separat regulierbarer Abgang vorhanden.
- Im Lieferumfang enthalten sind eine 10 m lange Zuleitung sowie eine Schlauchtülle für Schlauchanschlüsse von 1/2", 3/4" und 1".






Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.