Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwiebelmuster Rosella Frühstücksteller 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwiebelmuster Rosella Frühstücksteller 21cm
Zwiebelmuster Rosella Frühstücksteller 21cm
Artikel-Nr.:
     400-1365843
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ROS2021DEZWMUA6
EAN/GTIN:
     4400011929615
Suchbegriffe:
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
frühstücksteller kahla
frühstücks teller

Zwiebelmuster Rosella Frühstücksteller 21cm


Genießen Sie besondere Mahlzeiten mit dem KAHLA Zwiebelmuster. Das verspielte Zwiebelmuster verleiht jedem Frühstück, Mittag- oder Abendessen einen einzigartigen Charme. Die stilisierte Rosenknospe und der bogenförmige Rand sind wahre Augenweiden. Die intensive blaue Farbe, dank Kobaltoxid, belebt die Sinne. Das festliche Zwiebelmuster verleiht Ihrer Tafel vornehmen Charakter und lädt zum längeren Verweilen ein.
- Breite: 20,4, - Dekor: Zwiebelmuster, - Farbe: weiß/blau, - Gewicht: 0,3 kg, - Höhe: 2,5, - Länge: 20,4, - Material: Porzellan
Frühstücksteller 21 cm




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
0,3 kg
Material:
Porzellan
Länge:
20,4
Breite:
20,4
Höhe:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Geschirr, Kahla, Zwiebelmuster, Blumenmuster, blau, weiß, blau weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.